Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Atornillador neumático 1/4 pulgadas reversible plus
Herramienta neumática de uso profesional utilizada para operaciones de montaje y desmontaje de piezas de madera, aluminio y otros materiales. Ideal para carpintería y la industria del mueble.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Características
- Carcasa de aluminio.
- Diseño compacto para aplicaciones de difícil acceso.
- Embrague ajustable para un control preciso del par.
- Sistema de accionamiento por gatillo.
- Cambio de giro, derecha/izquierda.
- Entrada de aire giratoria 360°.
- Diseño de silenciador mejorado.
Ventajas
- Bajo índice de mantenimiento.
- Manejo con una sola mano en ambos lados.
- Incluye silenciador.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Ideal para cualquier tipo de trabajo de mantenimiento o reparaciones en general, mecánica integral y construcción. Adecuado para aplicaciones en madera.
Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, vuelva a lubricar. Compruebe periódicamente si todas las piezas están fijadas de forma segura. Siga este procedimiento diariamente antes de comenzar a trabajar. Se recomienda utilizar siempre protección ocular y protección para las manos. Seleccione la punta adecuada, introduzca el vástago en el portabrocas hasta el tope y ajuste el portabrocas. Asegúrese siempre de que el material a atornillar está firmemente fijado para evitar su movimiento. Al operar, adopte siempre una postura firme y cómoda para poder contrarrestar cualquier movimiento brusco debido a la reacción de torsión.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!