Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA ASS 12 COMPACT CLASSIC

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ATORNILLADOR DE IMPACTO A BATERÍA ASS 12 COMPACT CLASSIC

Destornillador hexagonal de 1/4";* 12 V como máximo con caja de engranajes de aluminio y un motor potente de 100 Nm de par máximo.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Luz LED integrada


Ayuda al trabajar en espacios reducidos y oscuros



Indicador de batería


Cómodo para llevar un seguimiento de la carga de la batería restante



Aluminio fundido a presión de alta calidad


Permite un par constante durante trabajos de atornillado intensivos



Ajuste muy preciso


Permite múltiples aplicaciones de atornillado



Motor de chapa cepillada


  • Bajos costes generales de construcción

  • Controlador sencillo y económico

  • Controlador no necesario para velocidad fija

  • Idóneo para entornos de trabajo extremos


Diseño ergonómico con agarre suave


Trabajo agradable y sin fatiga



Tamaño pequeño y peso ligero


Para trabajos prolongados en zonas de difícil acceso

Aviso* 12 V como máx. (10,8 V nominales)