Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. L

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática DSS 1 pulg. L

Atornillador de impacto potente y muy resistente con cuadradillo exterior largo.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Gran durabilidad


Robusta carcasa de aluminio



Muy práctica e intuitiva


Empuñadura con diseño ergonómico, con empuñadura adicional giratoria 360°, con intuitivo reajuste a derecha/izquierda y gatillo ajustable.



Bajo consumo de aire a pesar de su excepcional rendimiento; vida útil prolongada


Mecanismo de impacto de doble martillo de alta calidad

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse por medio de un dispositivo de medición de par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido diariamente. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina

  • Espiga de manguera no incluida