Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H
Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H - 1
Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H - 2
Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H - 3
Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática, DSS 3/4 pulgadas H

Atornillador de impacto fiable y potente con una rápida acumulación de par

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Óptima distribución de peso


Unidad equilibrada en carcasa de aluminio resistente



Muy fácil de utilizar y manejo intuitivo


Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con fácil reajuste derecha/izquierda y control de gatillo.



Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones


Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.

Aviso
  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera o suciedad).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina.

  • Espiga de manguera no incluida en el alcance de suministro