Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Atornillador + Linterna LED recargable
Atornillador y linterna LED con batería de Li-Ion 3,6 V - 300 mAh. Ideal para iluminar y aplicaciones de atornillado. Contiene 44 piezas entre las cuales se incluyen puntas, dados, cargador y manual del usuario, suministrados en práctico maletín plástico.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
- 2 en 1. Atornillador y linterna LED.
- Mango ajustable en 2 posiciones: recto y pistola.
- Indicador de carga de la batería.
- Atornillador con luz LED para iluminar el área de trabajo.
- 8 niveles de par de apriete.
- Conmutador de giro izquierda-derecha.
- Mandril 1/4" de cambio rápido.
- Linterna con 4 luces LED.
- Adaptador para puntas cortas 1/4" (Largo: 60 mm).
- Adaptador cuadrado - hexagonal.
- Cargador para pared.
- Manual de usuario.
- Maletín plástico.
- Incluye:
- Puntas largas: planas: 4, 6 mm; PH 00, 2.
- Puntas cortas: planas: 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm; PH 1, 2, 3; PZ 1, 2, 3; Allen 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7; TX 10, 15, 20, 25, 27, 30, 35, 40.
- Dados: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm.
Atornillador: adecuado para ajustar y aflojar tuercas y tornillos.
Linterna LED: adecuada para iluminar el área de trabajo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!