Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H - 1
Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pistola de impacto neumática DSS 1/2 pulgadas H

Atornillador de impacto fiable y potente con una rápida acumulación de par
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
Óptima distribución de peso


Unidad resistente y equilibrada en carcasa de aluminio



Muy práctico e intuitivo


Empuñadura con diseño ergonómico y recubierta de goma, con intuitivo reajuste derecha/izquierda y gatillo ajustable



Larga vida útil y prácticamente sin vibraciones


Mecanismo de impacto con pasador de gran calidad en baño de aceite con motor de 6 discos.

Aviso
  • Tamaño máximo de perno recomendado: M15

  • Los atornilladores de impacto no son atornilladores dinamométricos. Las conexiones que requieran un par específico deben comprobarse mediante un dispositivo de medición del par después de apretar con el atornillador de impacto.

  • El par de funcionamiento es el que se suele obtener bajo condiciones de trabajo medias. Depende de las diferentes condiciones ambientales muy susceptibles de variar (presión de aire, diámetro de la manguera, suciedad, etc.).

  • Si se usa con regularidad, la máquina debe engrasarse ligeramente a través del suministro de aire comprimido cada día. Se recomienda utilizar un lubricador de neblina

  • Boquilla no incluida en el envío