Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aspiradora industrial para mojado y seco ISS 40-M AUTOMÁTICO
Aspirador universal de altas prestaciones y un grado de seguridad excelente, apto para obras, con certificación de polvo de clase M y limpieza automática del filtro
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Certificación de recogida de polvo de clase M
Eficiencia de recolección de polvo garantizada del 99,9 % conforme a la norma EN 60335-2-69
Opción de almacenamiento y montaje de maletines para sistemas de Würth
Contenedor de cabeza plana
Los accesorios se pueden almacenar en el dispositivo y están siempre listos para usar
Almacenamiento integrado para la boquilla de unión y el manguito de la herramienta con conexiones rápidas, manguera flexible y almacenamiento del cable de alimentación
Ideal para uso en obras
Recipiente robusto con paragolpes y grandes rodillos de metal resistente
Preparación antiestática
Las cargas estáticas se descargan por el efecto de la pieza de conexión a tierra y el contenido incluye los accesorios conductores, lo que garantiza una protección fiable contra cargas electrostáticas.
Todas las funciones son fáciles de manejar y controlar
Interruptores de encendido/apagado, limpieza de filtro en 15/60 segundos, control de velocidad y elección de manguera
Funcionamiento sencillo en combinación con herramientas eléctricas
Enchufe con sensor Hall para la detección automática de herramientas eléctricas, lo que permite el control del aspirador mediante una herramienta eléctrica conectada.
Sistema de limpieza de filtro automática
- El filtro plano se limpia automáticamente mediante una ráfaga de aire según el intervalo de tiempo seleccionado (15 o 60 segundos).
- Garantiza un funcionamiento prolongado sin interrupciones
- Bajo nivel de ruido
- Filtro de larga vida
- Bajos costes de mantenimiento
- Durante la aspiración en seco, debe utilizarse siempre una bolsa para el polvo y un filtro plegable. No aspire sin un sistema de filtro; de lo contrario, el motor del aspirador puede dañarse, lo que se traduce en un riesgo para la salud debido al aumento de las emisiones de polvo fino.
- Utilice un filtro plano PES para aspiración en húmedo.
- Un mecanismo de caudalímetro de aire electrónico emite un pitido en cuanto el caudal de aire se reduce por debajo de los 20 m/s. En caso de producirse, es necesario inspeccionar el accesorio en busca de obstrucciones, o bien es necesario vaciar el colector.
Idóneo para polvos peligrosos, p. ej., los de madera dura, materiales panelados, partículas de polvo de pintura, cerámica, hormigón y ladrillo. Producto no apto para amianto.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!