Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Arrancador P 12/24 - 5000/2500
Arrancador de baterías de origen suizo, equipados con baterías de alto rendimiento. Robusta construcción y fácil de transportar.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Gran resistencia y durabilidad.
- Carcasa de plástico ABS resistente a golpes.
- Fusible incorporado en la pinza, protegiendo el sistema y facilitando su reemplazo.
- Cable 100% cobre entregando mayor vida util y mejor conductividad.
Seguridad y potencia en la operación.
- Protegido contra peaks de voltaje.
- Componentes internos no prefabricados, desarrollo de tecnologías propias para una mayor entega de amperaje.
- Baterías desarrolladas para arrancadores, con mayor capacidad de entrega de amperaje.
- Pinzas aisladas.
- Amperaje de arranque 5000/2500 P.LE
Antes del primer uso, cargar al menos por 12 horas continuas. Cuando no se use, mantener cargando permanentemente. Nunca hacer contacto entre la pinza roja y negra. Si se va a almacenar, cargar al menos cada 3 meses para prevenir daños en la batería.
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Para dar arranque a vehículos cuyas baterías se encuentren descargadas, compatible con sistemas de 12 y 24 volts.
Para cargar, dejar el selector de voltaje (versiones 12/24 volts) en 12v. Mantener siempre conectado al cargador para mantener su carga y extender la vida útil de las baterías.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!