Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arrancador P 12/24 - 5000/2500

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Arrancador P 12/24 - 5000/2500

Arrancador de baterías de origen suizo, equipados con baterías de alto rendimiento. Robusta construcción y fácil de transportar.
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
Gran resistencia y durabilidad.


  • Carcasa de plástico ABS resistente a golpes.

  • Fusible incorporado en la pinza, protegiendo el sistema y facilitando su reemplazo.

  • Cable 100% cobre entregando mayor vida util y mejor conductividad.


Seguridad y potencia en la operación.


  • Protegido contra peaks de voltaje.

  • Componentes internos no prefabricados, desarrollo de tecnologías propias para una mayor entega de amperaje.

  • Baterías desarrolladas para arrancadores, con mayor capacidad de entrega de amperaje.

  • Pinzas aisladas.

  • Amperaje de arranque 5000/2500 P.LE
Aviso

Antes del primer uso, cargar al menos por 12 horas continuas. Cuando no se use, mantener cargando permanentemente. Nunca hacer contacto entre la pinza roja y negra. Si se va a almacenar, cargar al menos cada 3 meses para prevenir daños en la batería.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.