Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Armario de puerta con bisagras PRO

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Armario de puerta con bisagras PRO

Armario de puertas batientes resistente con cajones y estantes ajustables opcionales

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Construcción robusta de chapa de acero, soldada con múltiples bordes

  • Capacidad de carga por estante 60 kg (con la carga repartida de forma uniforme)

  • Bloqueo de seguridad del mango giratorio para proteger el contenido contra robos


Ventajas de la serie PRO:


  • Gama de cuatro colores RAL para los paneles frontales

  • Cajones con extracción parcial del 100 %, capacidad de carga de 50 kg por cajón (con la carga uniformemente repartida)

  • Los estantes y cajones pueden disponerse en cuadrícula de 15:15 mm