Caja de herramientas de varios pisos para sistemas para maletín para sistemas ORSY® 4.4.1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Caja de herramientas de varios pisos para sistemas para maletín para sistemas ORSY® 4.4.1
Sistema de organización que consta de módulos apilables y atornillables para 5 maletines de sistema ORSY®
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
- Extensiones telescópicas montadas sobre rodamientos de bolas
- Carga por bandeja: 20 kg
- Paneles laterales y panel trasero con perforación cuadrada para accesorios de la gama de paneles perforados
- Topes para apilar
- Cerradura centralizada con dos llaves
- Color: negro grafito RAL 9011
- Material: Chapa de acero
- Lacada
Aviso
- Se suministra sin caja
- No está diseñado para uso móvil en vehículos de motor
Área de aplicación
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!