Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Refrigerante concentrado OAT

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Refrigerante concentrado OAT

Un líquido a base de etilenglicol con inhibidores de corrosión OAT no agotables que proporciona protección contra la congelación, ebullición y corrosión que no exige mantenimiento.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
• Compatible con todos los metales de los motores, incluidos el aluminio y los metales


ferrosos.


• Excelente protección contra la cavitación, lo que reduce las reparaciones del termostato,


el radiador y la bomba de agua.


• Producto apto para vehículos con motor ligero.


• Consigue sus propiedades de larga duración gracias al uso de inhibidores de corrosión que prácticamente no se agotan.


• Sin nitritos

Aviso• Guarde el producto en entornos oscuros o con luz tenue a temperatura y humedad normales.
• No lo mezcle con otras marcas y diferentes tipos de anticongelante.
• Es preferible agua limpia y blanda para la dilución.
• Estas instrucciones son solo recomendaciones conforme a nuestra experiencia. Recomendamos realizar pruebas preliminares antes de usar el producto.
• Consulte el manual y las instrucciones del fabricante del vehículo.
• No se recomiendan mezclas de concentrado en agua superiores al 70 % O inferiores al 33 % del volumen
• GB 29743-2013
• ASTM D3306, SAE J1034
• JIS K2234
• BS6580