Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Andamio rodante, plataforma pequeña Módulo 3
Andamio rodante con plataforma de 1,58 m
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Andamio de aluminio
- ligero
- resistente
- ruedas fijas con frenos
- fácil de mover
fácil montaje sin herramientas
plataforma pequeña, madera antideslizante, con zócalo y trampilla de acceso
- Práctico para uso en interiores
- Se puede utilizar en el exterior
Módulo 3 completo: 0962 940 602 + 0962 940 603 + 0962 940 604 + 0962 940 614
Cumple con la norma EN 1004
Las instrucciones de montaje y uso se incluyen con todos los andamios
Ruedas no ajustables, pendiente máxima autorizada del 1 %
Todos los andamios, independientemente de la altura, deben estar asegurados por medio de una barandilla, arnés o red de seguridad, etc.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!