Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Amoladora a batería 115MM WEP2024B

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Amoladora a batería 115MM WEP2024B

Amoladora angular a batería. Ligera y ergonómica
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
Segura y ergonómica.


  • Posee un excelente sistema de seguridad brindando confianza al usuario.

  • Interruptor seguro de doble acción y bloqueo de disco.

  • Empuñadura lateral soft grip cómoda para el operario.


Larga autonomía de uso.


  • Cuenta con una batería de litio recargable de gran autonomía.


Para montar discos estándar de 115mm de diámetro

Aviso

Nunca utilice las máquinas Würth con baterías de otras marcas. Nunca utilice baterías con voltaje diferente a las indicadas para dicha máquina. Nunca utilice la herramienta en contacto con el agua.

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.