Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Tornillo distanciador de montaje AMO® III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular
Tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP> III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular - 1
Tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP> III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular - 2
Tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP> III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular - 3
Tornillo distanciador de montaje AMO<SUP>®</SUP> III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Tornillo distanciador de montaje AMO® III 7,5 de tipo 3 Cabeza semicircular

Para el montaje de ventanas en hormigón y mampostería de piedra maciza. Gracias a su cabeza plana de gran tamaño, se asienta bien en el marco y se puede cubrir de forma óptima con tapas de protección. Acero cincado, pasivado azul, impronta RW 30

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 11 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Anclaje extraíble de fijación firme sin presión de expansión

  • Se conservan las propiedades de carga, aun con carga térmica

  • Resistencia al fuego comprobada de 120 minutos

  • Ahorro de tiempo: sin necesidad de anclaje

  • Tiempos de instalación cortos: no se necesitan herramientas para el montaje

  • Impronta AW para una mayor vida útil de la broca, una transmisión de potencia mejorada y ninguna fuerza de expulsión

  • Montaje en orificio pasante

  • Capacidad de soporte de carga inmediata: sin tiempos de espera tras el montaje

  • Fijación fuerte para una elevada capacidad de soporte de carga

  • Extraíble

  • Prácticamente sin fuerzas de expansión durante la inserción
Prueba de rendimiento
  • Informe de prueba de protección contra incendios n.º 3174/0649-2 con fecha de 12 de enero de 2000

  • Prueba de aptitud para el montaje de una ventana a prueba de inundaciones de conformidad con la directiva FE-07/1 del instituto ift Rosenheim. Informe de prueba número 202 31790 con fecha del 17 de mayo de 2006

  • Prueba de un elemento de unión: Evaluación de los resultados de pruebas para uso práctico en la instalación de ventanas por el ift Rosenheim Institute. Informe de prueba número 23511241 2 con fecha del 13 de febrero de 1990

  • Prueba de idoneidad para la fijación de una ventana a una estructura de mampostería de ladrillo por ift Rosenheim. Informe de prueba número 50922462 del 11 de octubre de 2000
Aviso

Es importante comprobar que los componentes estén instalados correctamente para las condiciones de construcción específicas (p. ej., peso del marco de la ventana, propiedades de la superficie, patrón del agujero en el ladrillo). El acristalamiento a prueba de caídas según lo especificado en las normas técnicas alemanas para acristalamientos de seguridad (TRAV) o DIN 18008-4 solo se puede colocar con el tornillo AMO Combi si se ha obtenido la aprobación individual correcta antes de empezar la instalación.


Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)



Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)



Alinee marcos de ventanas mediante sargentos de alineación o bolsas de montaje inflables AMO® Bag



Longitud del tornillo = anchura del marco + separación + profundidad de atornillamiento (véase también 55.2 Amo® III de 11,5 mm)

Área de aplicación
  • Informe de prueba de protección contra incendios n.º 3174/0649-2 con fecha de 12 de enero de 2000

  • Prueba de aptitud para el montaje de una ventana a prueba de inundaciones de conformidad con la directiva FE-07/1 del instituto ift Rosenheim. Informe de prueba número 202 31790 con fecha del 17 de mayo de 2006

  • Prueba de un elemento de unión: Evaluación de los resultados de pruebas para uso práctico en la instalación de ventanas por el ift Rosenheim Institute. Informe de prueba número 23511241 2 con fecha del 13 de febrero de 1990

  • Prueba de idoneidad para la fijación de una ventana a una estructura de mampostería de ladrillo por ift Rosenheim. Informe de prueba número 50922462 del 11 de octubre de 2000