Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ALICATES UNIVERSALES PREMIUM REDSTRIPE
Se utilizan para sujetar, agarrar, comprimir, doblar, torcer, extraer y cortar diversos materiales como alambres metálicos, tornillos, clavos y grapas dañados, bridas de cables, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Norma: DIN ISO 5749
Acero al cromo vanadio
La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles
Niquelado perlado de doble capa
Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.
Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 60 grados
Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo
Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla
Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros
Vida útil prolongada
Ciclo de vida de 5000 cortes
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!