Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Alicates pelacables VDE, IEC 60900
Alicates pelacables VDE, IEC 60900 - 1
Alicates pelacables VDE, IEC 60900 - 2
Alicates pelacables VDE, IEC 60900 - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Alicates pelacables VDE, IEC 60900

Peladura precisa y sin esfuerzo de cables e hilos con aislamiento de plástico o goma.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas

  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y una alta precisión

  • Apertura automática de las pinzas por el accionamiento del muelle

  • Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE para un trabajo seguro

  • El tornillo de ajuste se puede fijar con la tuerca moleteada

  • Superficie: Con protección de tierra y totalmente cromada

  • Junta: Insertada