Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ALICATES PELACABLES REDSTRIPE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ALICATES PELACABLES REDSTRIPE

Peladura precisa y sin esfuerzo de cables y alambres con aislamiento de plástico o goma

Tarifa de descuento
Empaque
Consultar precio
Elegir variante

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Norma: DIN ISO 5743



Acero al cromo vanadio


La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles



Endurecidas al aceite en varias fases


Para una mayor dureza



Tornillo de ajuste


Ajuste de precisión para pelar cables de hasta 10 mm2 en sección transversal (Ø 5 mm)



Muelle de apertura


Uso cómodo y seguro, especialmente con una sola mano



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos

Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.