Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ALICATES DE PUNTA FINA PREMIUM REDSTRIPE

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ALICATES DE PUNTA FINA PREMIUM REDSTRIPE

El alicate de punta fina tiene un diseño de cabezal alargado para aplicaciones en lugares de difícil acceso que se utiliza para sujetar, agarrar, comprimir, doblar, torcer, extraer y cortar diversos materiales como tijeras para chapa, alambres metálicos, tornillos, clavos y grapas dañados, bridas de cable, etc.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Norma: DIN ISO 5749



Acero al cromo vanadio


La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles



Niquelado perlado de doble capa


Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.



Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 60 grados


Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo



Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla


Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros



Vida útil prolongada


Ciclo de vida de 5000 cortes



Precisión y alineación de las mordazas


Permite agarrar incluso hojas de papel



Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)


Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos



DETALLES DEL DISEÑO:


  • 5772 001 306 / 5772 001 308 - Punta plana

  • 5772 001 316 / 5772 001 318 - Punta en ángulo
Aviso• Utilice siempre gafas protectoras al cortar con alicates.
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.