Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ALICATES DE PUNTA FINA PREMIUM REDSTRIPE
El alicate de punta fina tiene un diseño de cabezal alargado para aplicaciones en lugares de difícil acceso que se utiliza para sujetar, agarrar, comprimir, doblar, torcer, extraer y cortar diversos materiales como tijeras para chapa, alambres metálicos, tornillos, clavos y grapas dañados, bridas de cable, etc.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Norma: DIN ISO 5749
Acero al cromo vanadio
La aleación al cromo vanadio (mezcla de dos o más metales) mejora la resistencia a la oxidación y proporciona resistencia y dureza adicionales en operaciones difíciles
Niquelado perlado de doble capa
Resistencia superior a la corrosión y al desgaste.
Dureza de la cuchilla de corte de 58-62 HRC con ángulo de 60 grados
Realiza cortes satisfactoriamente suaves y limpios con el mínimo esfuerzo
Geometría de corte transversal y filos de corte alineados de cuchilla a cuchilla
Permite cortes limpios y sin esfuerzo en materiales blandos y duros
Vida útil prolongada
Ciclo de vida de 5000 cortes
Precisión y alineación de las mordazas
Permite agarrar incluso hojas de papel
Empuñadura resistente a productos químicos de 2 componentes (2K)
Mezcla acolchada de polipropileno (PP) y caucho termoplástico (TPR). Agarre incluso con grasa en las manos
DETALLES DEL DISEÑO:
- 5772 001 306 / 5772 001 308 - Punta plana
- 5772 001 316 / 5772 001 318 - Punta en ángulo
• Evite limpiar el cable con disolventes o productos químicos que dañen el material.
• Nunca realice reparaciones con cinta aislante en los cables dañados por el riesgo de accidentes.
• Nunca use alicates con la empuñadura dañada; sustitúyala por una nueva.
• Herramienta con cable NO aislado.
• Nunca use los alicates como un martillo en acciones de golpeo para evitar que se cree holgura entre las piezas y se desalineen las mordazas.
• No use este producto para apretar o aflojar tuercas o tornillos, ya que se pueden dañar.
• Nunca use este producto para trabajos en tomas energizadas en la red eléctrica.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!