Alicates de corte reforzados DIN ISO 5749
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Alicates de corte reforzados DIN ISO 5749
Para cortar cable de piano duro y blando
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
- Ahorro de energía, corte limpio gracias al filo de corte de fresado con precisión
- El acero de herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y la precisión de las hojas incluso bajo cargas máximas
- Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con perfil de cuello estrecho para un trabajo cómodo y una óptima transferencia de fuerza
- Hojas de precisión endurecidas por inducción
- Superficie: totalmente rectificada y cromada
- Junta: junta de solape, forjada en los remaches
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!