Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Aislante de caucho
Aislante de caucho - 1
Aislante de caucho - 2
Aislante de caucho - 3
Aislante de caucho - 4
Aislante de caucho - 5

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Aislante de caucho

Aislante de goma que se puede sumergir y aplicar. Sometido a ensayos de VDE para detectar tensión de rigidez dieléctrica

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
Aislante líquido para equipos eléctricos


  • Aísla los componentes que son difíciles de alcanzar y deformados

  • Procesamiento óptimo, lo que genera un aislamiento seguro

  • Reparación rápida e idónea


Sometido a ensayos de VDE conforme a DIN EN 60243-1 (VDE 030 Parte 21)


  • Rigidez dieléctrica de 57 000 V/mm

  • Valor de aislamiento 7 veces superior al que se obtendría con cinta aislante y 2 veces superior al que ofrecen los tubos termorretráctiles

  • Calidad demostrada


A base de caucho


  • Hasta un 400% de elasticidad

  • No se vuelve frágil


No emite olores una vez que se ha secado



Libre de siliconas



Resistente a los rayos UV, a la intemperie, a los ácidos, a los álcalis, a las sales, aceites y la mayoría de productos químicos

Aviso

Asegúrese de que la alimentación está desconectada antes de comenzar a trabajar. Como mínimo se deben aplicar 2-3 capas para garantizar una protección suficiente.

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. No asumimos responsabilidad alguna por una aplicación específica debido al gran número de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.