Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Tapafugas de aceite de motor
Altamente viscoso para minimizar las fugas de aceite
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aumenta la viscosidad del aceite entre un 15-25%.
- Reduce el desgaste de las piezas al aumentar la viscosidad del aceite y crear una película mas estable.
- Mantiene la viscosidad del lubricante a distintas temperaturas de régimen de uso.
- Mejora las propiedades de lubricación de los aceites usados.
- Reduce ruidos producidos en el motor.
Reduce las fugas internas de aceite.
- Aumenta la compresión del motor.
- Reduce el humo por el consumo de aceite.
- Reduce el consumo excesivo de aceite en motores con desgaste.
Reduce las fugas externas.
- Minimiza o elimina las fugas externas del cárter, cárter superior, retén del cigüeñal, etc
Miscible con todas las bases de aceite motor.
- Compatible con aceites de motor minerales, semisintéticos y sintéticos.
Válido para motores diesel y gasolina.
En motores que tengan pérdidas considerables de aceite, se deberá reparar la fuga.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar.
Minimiza las fugas de aceite. Disminuye las emisiones de humo por consumo de aceite. Reduce ruidos del motor. Válido para todos los tipos de motores diesel y gasolina, con o sin catalizador, turbos y atmosféricos.
Añadir el contenido del envase al aceite del motor por el tapón de llenado de aceite, con el motor parado pero a temperatura de funcionamiento del motor.
Dosificación
El envase de 300ml es apropiado de 4 a 6 litros de aceite, y el envase de 1L es apto para 35-40L. Una vez añadido el producto, comprobar que el nivel de aceite no supere el máximo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!