Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40

Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

ADHESIVO SELLADOR MS POLÍMERO 40

MS Polímero 40 es un adhesivo y sellador mono-componente, con base en polímeros de sileno modificados, con alta elasticidad, resistencia a grandes cargas, a rayos UV, perfecto para pegar y sellar la mayor parte de los sustratos y superficies (porosos y no porosos). Aconsejado para el sector de la construcción, ingeniería, construcción naval, industria automovilística y trabajos de adhesión y sellado tanto en interior como en exterior. El MS Polímero 40 combina un fuerte poder de pegado con gran elasticidad y sellado perfecto.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Flexible y resistente a los rayos U.V.

  • Aplicable en superficies húmedas o sumergidas.

  • Excelente adhesión en diversos sustratos.

  • No corrosivo en metales.

  • Se puede pintar.

  • No mancha.

  • Soporta 100 Kg/cm².

  • Elevado poder de adherencia en una variedad de sustratos porosos y no porosos, como: PVC, Madera, MDF, Concreto, albañilería, tejas y ladrillos, Piedra natural, Vidrio, vidrio Laminado, Cerámica y porcelanato, Aluminio, acero, acero inoxidable, zinc, etc.

  • Resistente a la intemperie.

  • Pintable, aunque esté freso, con la mayoría de las pinturas.

  • Sin olor.

  • Puede ser aplicado en sustratos húmedos o sumergidos en agua.

  • Sin solventes.

  • Resistentes a rayos UV

  • Uso interno y externo.

  • Resistente a temperaturas desde - 40°C hasta 90°C.
Aviso

No es recomendado para pegar estructuras.


No es adecuado para sellados de acuarios.


No aplicar el producto en materiales que transpiran aceite o que sean vulcanizados con azufre.


No se recomienda para aplicaciones con exposición continua a agua salada o clorada.