Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo para perfiles de caucho
Adhesivo de contacto para uso universal
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Buena adherencia a una amplia variedad de superficies
- Adherencia inicial elevada
- Secado rápido
Fácil de usar
- Producto listo para su uso
- Práctico bote brocha
- Fácil de extender
Resistente a los efectos del agua (incluida el agua marina), la gasolina y los ácidos y las bases diluidos
Resistente al paso del tiempo
Producto transparente una vez seco
Sin silicona
- Proteger de la exposición directa a la luz solar y el calor.
- El adhesivo de goma de perfil debe almacenarse en un lugar fresco y seco a temperaturas entre +15 °C y +25 °C.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones, y condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, la prestación de dicho servicio no implicará la asunción de ninguna responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Observe siempre la hoja de información técnica.
Las aplicaciones son las siguientes: cauchos de puertas y ventanas, juntas y uniones, esterillas aislantes y forrado de vehículos, caravanas y embarcaciones, además de bases adhesivas y láminas de espuma de poliuretano. Producto no apto para la colocación de moqueta.
La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. Se puede aplicar con un pincel o en spray.
Aplique el adhesivo de goma de perfil uniformemente en ambas superficies que se van a pegar. Aplique dos capas a los materiales absorbentes. Después de un tiempo de secado de al menos 10 minutos, presione las superficies juntas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!