Las imágenes son solo ilustrativas. Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Pegamento rápido Klebfix
Para pegar piezas de metal, plástico y caucho entre sí en cuestión de segundos
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Cierre especial inteligente
- Dispensación precisa
- Las puntas no se taponan
Pega en segundos
- Es posible un procesamiento posterior inmediato
- Reparaciones rápidas
- Es posible realizar diseños sencillos sin materiales de fijación adicionales
Alto nivel de resistencia al paso del tiempo y las condiciones climáticas
Sin disolvente ni silicona
Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151993
Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
- Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.
- Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.
- Debido a la presión de vapor del líquido adhesivo, el secado lento del exceso de producto en torno al área adhesiva puede resultar en un residuo blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con isopropanol o acetona. Sin embargo, es muy importante observar que las superficies de las piezas que se van a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 en 1 | Klebfix 4 en 1 Aplicación con brocha | Klebfix GAN | Klebfix 2 componentes | 089309 0893090 08930900 0893090030 | 0893091 | 0893092 | 0893423 | 0893094 | 0893403 08934031 | 0893093090 |
Superficies pintadas | Superficies pintadas | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
Madera y materiales de madera | Madera (MDF, aglomerado) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
Paneles de madera laminada (Resopal, Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Paneles decorativos | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Corcho | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra y materiales de construcción | Hormigón | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
Superficies bituminosas | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
Hormigón celular, yeso, cartón yeso | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra sintética (Corian, Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Piedra natural (mármol, granito) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
Piedra | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
Planchas de fibrocemento | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Otros | Esmalte | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
Vidrio | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Fibra de vidrio | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Espejo | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
Porcelana, cerámica, azulejos | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Papel | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cartón | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Malla | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Cuero | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
Metal | Aluminio | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
Plomo | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
Acero inoxidable | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Cobre | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Latón | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
Acero/hierro | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
Zinc | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Plásticos | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
Caucho | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Espumas rígidas | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
Neopreno | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
Poliamida | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
Policarbonato (PC) | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Poliestireno | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
Silicona | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
Poliestireno extruido | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
1. Con imprimación 0893 091 5 2. Con activador 0893 301 20 |
Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151993
Certificado NSF de acuerdo con la norma NSF/ANSI 61 para su uso en agua de servicio y agua potable
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la ficha técnica.
Pegamento superrápido para adherir piezas de metal, plástico y caucho entre sí.
Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Para tratamiento previo, consulte la hoja de datos técnicos. Aplique una capa fina y uniforme de adhesivo a una sola de las superficies que van a adherirse. Aplique suficiente presión para realizar la conexión inmediatamente, a fin de garantizar el contacto completo.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!