Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

PU Construcción

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

PU Construcción

Adhesivo monocomponente a base de poliuretano modificado, libre de solventes, con excelente adhesión inicial y fuerza elástica. Posee gran resistencia a la intemperie y se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
  • Fácil aplicación y gran resistencia.

  • No se escurre al ser aplicado en superificies verticales.

  • Cuando cura, se adhiere químicamente al sustrato, conservando permanentemente su elasticidad.

  • Se adhiere a diversos materiales lisos o porosos como granito, hormigón, hierro y madera.

  • Gran resistencia a la intemperie.

  • Después de curado se puede pintar o barnizar.

  • Producto no corrosivo e inodoro.

  • Resistencia térmica: -40°C hasta 90°C.

  • Capacidad de movimiento de la junta hasta 25%.
AvisoNO utilizar para adhesión estructural o de acuarios.
NO se debe aplicar en inmersiones constantes en agua, en ambientes con cloro, piscinas y spas.
NO aplicar el producto en materiales que transpiren aceite o que sean vulcanizados con Azufre.
NO utilizar para acristalamento en balcones.