Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen
Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen - 1
Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen - 2
Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Pegamento superrápido Klebfix Easy Pen

Para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo. Muy fácil de utilizar con una sola mano
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
Diseño Easy Pen


  • Encaja ergonómicamente en la mano

  • Estabilidad y seguridad

  • Palanca para un trabajo fácil y sin esfuerzo sin necesidad de aplicar demasiada presión


Cierre especial inteligente


  • Manejo con una sola mano

  • Dispensación precisa

  • Evita que se pegue la punta


Pega en segundos


  • Permite procesamiento posterior inmediato

  • Reparaciones rápidas

  • Posibilidad de conseguir diseños sencillos sin fijaciones adicionales


Sin disolvente ni silicona

Prueba de rendimiento

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151994


Sometidos a ensayos por el organismo NSF de conformidad con las normas NSF/ANSI 61 para uso con agua potable y otros usos domésticos

Aviso
  • Es aconsejable utilizar guantes de seguridad y gafas de seguridad.

  • Si las superficies están demasiado secas o ácidas, se retrasará o impedirá el endurecimiento, mientras que unos niveles altos de humedad y el contacto con superficies alcalinas tendrán un efecto acelerador.

  • Debido a la presión de vapor del adhesivo líquido, el sobrante de endurecimiento lento alrededor del punto del adhesivo puede formar un depósito blanco (efecto de floración). Se trata de vapores adhesivos que se están endureciendo. Se pueden eliminar, por ejemplo, con alcohol isopropilico o acetona. Sin embargo, es muy importante asegurarse de que las superficies de las piezas que se vayan a limpiar también sean resistentes a estos disolventes. La floración puede prevenirse o reducirse utilizando el adhesivo con moderación, y garantizando una ventilación y humedad del aire adecuadas en la zona de trabajo.
Área de aplicación

Registro NSF, clase P1, n.º reg. 151994


Sometidos a ensayos por el organismo NSF de conformidad con las normas NSF/ANSI 61 para uso con agua potable y otros usos domésticos

Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos. Siga siempre las indicaciones de la hoja de datos técnicos.