Sellador de PU para la sustitución de parabrisas
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Sellador de PU para la sustitución de parabrisas
Respetuoso con el medio ambiente, puede trabajarse con facilidad, no necesita de imprimación, buen rendimiento de corrimiento
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
Se trata de un sellador de poliuretano secable a la humedad, con elevada potencia de adhesión para sustitución de lunas de parabrisas y vidrios de ventanillas laterales y traseras.
Adhesivo sin disolventes, sin corrosión ni contaminación de los materiales de la base; respetuoso con el medioambiente.
No produce burbujas durante la aplicación, aspecto suave y fino, etc.
Adhesivo sin disolventes, sin corrosión ni contaminación de los materiales de la base; respetuoso con el medioambiente.
No produce burbujas durante la aplicación, aspecto suave y fino, etc.
Aviso● Mantenga el producto alejado de los niños.
● Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
● Evite el contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con la piel, elimine el sellador con un paño y lave la piel a fondo con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, separe los párpados y lávelos bien con agua. Contacte con un médico.
Área de aplicaciónBuen rendimiento de unión de vidrio a vidrio, apto para la unión de lunas de parabrisas y de ventanillas laterales y traseras
InstruccionesElimine el polvo, el aceite y el agua de la superficie de los sustratos.
Temperatura ambiente de aplicación: aprox. 5-35 °C, humedad: aprox. 50-70 % HR. Si la temperatura es inferior a 5 °C, se recomienda dejar los productos en un entorno que se encuentre a entre 30 y 40 °C aproximadamente durante 1 hora (no más de 3 horas) antes usarlos. Para conocer el método de aplicación, bien consulte la descripción de la aplicación, bien consulte a nuestro personal técnico. No se requieren activador ni imprimador.
Temperatura ambiente de aplicación: aprox. 5-35 °C, humedad: aprox. 50-70 % HR. Si la temperatura es inferior a 5 °C, se recomienda dejar los productos en un entorno que se encuentre a entre 30 y 40 °C aproximadamente durante 1 hora (no más de 3 horas) antes usarlos. Para conocer el método de aplicación, bien consulte la descripción de la aplicación, bien consulte a nuestro personal técnico. No se requieren activador ni imprimador.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!