Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Adhesivo activador de plásticos, SR
Adhesivo activador de plásticos para reparaciones puntuales de piezas de plástico.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Velocidad de aplicación uniforme
Capa fina y uniforme de humectación en el área tratada
Alto rendimiento debido a la presión de atomización constante
Excelentes propiedades adhesivas
Se seca rápidamente
No es adecuado para superficies de PE, espuma de poliestireno y tratadas con resina sintética. Después de utilizarla, coloque el bote boca abajo y pulverice hasta que la boquilla pulverizadora quede vacía.
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones y de condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito facilite información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado por contrato, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad uniforme de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
Para piezas de plástico como PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PUR-RIM, R-TPU, PPO, PBT, espuma blanda PUR, plásticos UP-GF.
Raspe ligeramente la superficie que va a tratar y límpiela a fondo con un eliminador de silicona. La superficie debe estar limpia, seca y sin grasa. Agite la lata enérgicamente durante unos 2 minutos antes de utilizarla. Aplique una pasada de pulverización fina (1–2 µm) a una distancia aproximada de 20–30 cm. Se puede pintar después de aproximadamente 10 minutos con todos los sistemas de acabado disponibles en el mercado.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!