Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Adaptador de torque digital 1/2IN

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Adaptador de torque digital 1/2IN

El Adaptador de Torque Digital de 1/2 pulgada ofrece una medición precisa del par (torque) entre 40 y 200 Nm, ideal para aplicaciones que requieren exactitud.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 2 versiones
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
Características
•Convierte cualquier llave chicharra de 1/2 pulgada en una llave dinamométrica digital.
•Visualiza el valor de par (torque) al aplicar presión. Asegurando exactitud y eficiencia en cada apriete.
•Ofrece un amplio rango de medición desde 40 hasta 200 Nm.
•El valor de torque más alto se muestra después de liberar la carga/presión.
•Gracias a su tamaño compacto, es fácil de manejar y almacenar.
•Permite seleccionar entre 5 unidades de medida.
•Cuenta con certificación EN61000.

Ventajas
•Precisión de +/- 2%, asegurando exactitud en su medición.
•Amplio rango de medición 40-200 Nm o 30-148 ft/lbs.
•Compacto y fácil de usar.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia.
Würth Chile no puede hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirecta resultante de la aplicación.