Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Racor rápido con rosca macho SERIE 2000C

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Racor rápido con rosca macho SERIE 2000C

Leer la descripción del artículo

Disponible en 1 versión
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
Caudal elevado de hasta 1700 l/min con estructura de válvula


Proporciona un suministro de aire comprimido óptimo, lo que se traduce en una mayor productividad y unos costos de energía más bajos.



Adhesivo fijador de roscas


Para un mejor apriete



Manguito de cierre con forma ergonómica


Garantiza un agarre firme y evita que el componente se deslice.



El sistema de liberación rápida permite el uso con una sola mano para un acoplamiento y desacoplamiento sencillo, rápido y seguro.


Ahorra tiempo e incrementa la eficiencia.



Conexiones herméticas


Bajo consumo de energía y alta eficiencia



El acero endurecido es duradero y resistente al desgaste


Larga vida útil.



Superficie cromada


Alta resistencia a la corrosión