Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Acetato de silicona Para sanitarios
Acetato de silicona Para sanitarios - 1
Acetato de silicona Para sanitarios - 2
Acetato de silicona Para sanitarios - 3
Acetato de silicona Para sanitarios - 4

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Acetato de silicona Para sanitarios

Resistente al paso del tiempo, a las condiciones climatológicas y a la radiación UV. Impide el crecimiento de hongos. Resistente a los limpiadores y desinfectantes domésticos disponibles en el mercado. No deja superficies pegajosas.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 4 versiones
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
Aviso

Resistente a temperaturas de entre –40 °C y + 150 °C. Temperatura de uso: de +5 °C a +40 °C. Secado apto para el tacto: 18 min.


Se seca completamente a un ritmo de 4,4 mm/24h (23 °C). Absorción máxima a largo plazo del movimiento 20 %.


Este sellador de silicona acética para baños no es apto para uniones adhesivas ni para rellenar espacios huecos. Los usuarios deben realizar sus propias pruebas como consecuencia de la gran variedad de sustancias existentes.