Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Arandela de bloqueo en cuña W.TEC Forma estrecha
Arandela de bloqueo en cuña W.TEC Forma estrecha - 1
Arandela de bloqueo en cuña W.TEC Forma estrecha - 2
Arandela de bloqueo en cuña W.TEC Forma estrecha - 3

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Arandela de bloqueo en cuña W.TEC Forma estrecha

Arandela de bloqueo en cuña: fija de manera eficaz uniones atornilladas sometidas a cargas laterales, vibraciones y oscilaciones para evitar que giren por sí solas

Leer la descripción del artículo

Disponible en 3 versiones
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
General:


Arandela de bloqueo según DIN 25201 para evitar aflojamientos en conexiones de carga lateral, conexiones de tornillo con vibración y conexiones de tornillo sujetas a oscilaciones.



Función:


La inclinación de la superficie en cuña entre las dos arandelas de seguridad garantiza un bloqueo altamente seguro. La conexión de tornillo está bloqueada por la fuerza de pretensión en vez de por la tensión.



Ventajas:


  • Fácil de montar y desmontar (las arandelas de seguridad en cuña ya están pegadas en pares)

  • Sistema probado para el fijador de rosca (los elementos de bloqueo que impiden el desenroscado), con tensión alta y baja

  • Especialmente adecuado para la carga dinámica, incluso cuando se usa con lubricantes

  • Se puede reutilizar varias veces, sin pérdida de calidad

  • No daña las superficies

  • Disponible en acero o acero inoxidable (otros materiales disponibles bajo pedido)

  • Con una superficie de contacto estrecha y amplia
Aviso

Para conexiones tornillo-tuerca, deben utilizarse un par de arandelas con bloqueo de cuña tanto bajo el tornillo como bajo la tuerca. Para obtener información sobre los pares de apriete recomendados, consulte la información técnica en el catálogo DIN/ISO.