Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Junta para tornillos, autocentrante
Junta para tornillos, autocentrante - 1
Junta para tornillos, autocentrante - 2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Junta para tornillos, autocentrante

Arandela de acero con reborde de sellado de caucho moldeado

Leer la descripción del artículo

Disponible en 9 versiones

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
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
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)

  • Arandela de acero con junta de estanqueidat; para sellar tornillos, racores de union, tapones, etc

  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura.

  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de borde.

  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal.

  • Par de apriete mínimo

  • Sin necesitad de reajustado

  • Es reutilizable

  • Instalación rápida, sencilla y fiable.

  • Posibilidad de instalación supérior

  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica.

  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C

  • Dureza de la junta de goma: 65–75 Shore