Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Aceite de mantenimiento Multi Plus
Espray multiusos de altas prestaciones con cabezal de pulverización multifuncional para uso universal
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos




Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Aplicación y protección universal
- Espray sintético multiusos, versátil y de altas prestaciones
- Elimina los chirridos y permite lubricar cualquier elemento agarrotado o atascado
- Permite limpiar y proteger piezas de plástico y metal como, por ejemplo, paneles y carcasas
- Permite lubricar cerraduras, bisagras, casquillos, cadenas y cerraduras de puertas
- Cabezal rociador multiusos para una amplia gama de aplicaciones
Protección completa
- Afloja los componentes metálicos oxidados
- Protección contra la corrosión para metales y conjuntos eléctricos
- Excelentes propiedades lubricantes gracias al aditivo de nitruro de boro
- Evita que bombines y cierres se congelen
- Hidrófugo, para proteger contra la humedad
- Excelentes propiedades de fluencia para usarse tanto como eliminador de óxido como aerosol de contacto
Compatible con la mayoría de materiales
- Penetra en la humedad de las inmediaciones de sistemas eléctricos y electrónicos y la desplaza
- No provoca daños en caucho, pintura ni plástico
Resistente a altas temperaturas
- El nitruro de boro permite tener un amplio rango de temperatura y un efecto lubricante prolongado
- En caso de que la lubricación por aceite supere los 180 °C, el nitruro de boro se encarga de la lubricación hasta 1000 °C (lubricación en seco)
- Con registro NSF H1
- Si el producto se usa a modo de película anticorrosiva, se debe desmontar por completo antes de que el dispositivo en cuestión se vuelva a utilizar
Las instrucciones de uso son recomendaciones basadas en las pruebas que hemos realizado y en nuestra experiencia; lleve a cabo sus propias pruebas antes de cada aplicación. Debido a la gran cantidad de aplicaciones,condiciones de almacenamiento y procesamiento, no asumimos responsabilidad alguna por el resultado de una aplicación específica. En la medida en que nuestro servicio de atención al cliente gratuito proporcione información técnica o actúe como servicio de asesoramiento, dicho servicio no asumirá responsabilidad, salvo cuando el asesoramiento o la información proporcionados se encuentren dentro del ámbito de nuestro servicio especificado y acordado contractualmente, o cuando el asesor haya actuado de forma deliberada. Garantizamos la calidad continua de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas y a seguir desarrollando los productos.
- Lubricante inocuo para la salud humana; ideal para el sector del procesamiento de alimentos
- Si se utiliza en zonas en las que se procesan o almacenan alimentos, solo se debe emplear la cantidad mínima técnicamente necesaria
- Agitar el bote antes de usar
- Rociar las piezas y dejar actuar durante un lapso breve
- Después del uso, pulverice el contenido con el bote boca abajo hasta que esté vacío
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!