Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Abrazadera con Muelle Torque Contin W2

Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.

Abrazadera con Muelle Torque Contin W2

Abrazadera de muelle utilizado en instalaciones que requieren un alto índice de apriete, brindando un excelente sellado.

Leer la descripción del artículo

Disponible en 6 versiones
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
Resistente a la corrosión


  • Fabicado en acero inoxidable 304


Proporciona un apriete constante


  • Compensa las variaciones en el diámetro por cambios de temperatura o imperfecciones en la manguera

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.