ABRAZADERA SIN FIN W1
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ABRAZADERA SIN FIN W1
Abrazadera tipo tornillo sin fin, de alta resistencia mecánica para diversas aplicaciones. Hecha de acero al carbono cincado.
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
Características
- El diseño especial del fleje de apriete (asimétrico) asegura una distribución proporcional de la fuerza durante montaje y proceso de apriete.
- Diseñado para aplicaciones de bajo flujo y alta presión de aire, agua y aceite, sin que se provoquen daños a su estructura.
- El fleje tiene una alta resistencia, no sufre deformación durante el proceso de apriete. La posición de la cabeza del tornillo permite fácil agarre durante el montaje.
- Los bordes interiores tienen un perfil redondeado, que previene el daño al material donde se aplica.
- Resistente a la acción de los combustibles (petróleo y gas).
- Ancho de fleje: 9 y 12mm.
- El diseño especial del fleje de apriete (asimétrico) asegura una distribución proporcional de la fuerza durante montaje y proceso de apriete.
- Diseñado para aplicaciones de bajo flujo y alta presión de aire, agua y aceite, sin que se provoquen daños a su estructura.
- El fleje tiene una alta resistencia, no sufre deformación durante el proceso de apriete. La posición de la cabeza del tornillo permite fácil agarre durante el montaje.
- Los bordes interiores tienen un perfil redondeado, que previene el daño al material donde se aplica.
- Resistente a la acción de los combustibles (petróleo y gas).
- Ancho de fleje: 9 y 12mm.
Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Área de aplicaciónSistema de tuberías y mangueras de fijación.
Construcción, montaje industrial y Automotriz.
Construcción, montaje industrial y Automotriz.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!