Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Abrazadera Sin fin W2
Abrazadera de rosca sinfín de elevada resistencia mecánica para diversas aplicaciones. La fabricación especial de la guía de sujeción (asimétrica) asegura una distribución proporcional de la fuerza durante el proceso de montaje y apriete
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
No daña la superficie de la manguera.
- Sus bordes internos poseen un perfil redondeado, lo que evita daños en el material donde se utiliza.
Mayor seguridad y vida útil
- Resistente a la acción de combustibles y aceites
- Fabricado en acero inoxidable 304
- El fleje posee elevada resistencia y no sufre deformaciones durante el proceso de ajuste.
- Torque máximo de 45 Kgf/cm
Fácil ajuste durante el montaje.
- La posición distanciada de la cabeza del tornillo permite un ajuste sin complicaciones
Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga experiencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
Sistema de fijaci+on para tubos y mangueras, en instalaciones industriales, radiadores de vehículos, construcciones civiles, entre otros
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!