Grapa para cables con clavo
Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
Grapa para cables con clavo
Pinza para clavos con clavo de acero premontado
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
- Excelentes propiedades de fijación
- Colores: gris y blanco
- Abrazadera de poliestireno
- Alta resistencia a impactos
- Clavo de acero, endurecido y galvanizado
Material:
- Abrazadera: Polietileno altamente resistente a impactos
- Clavo: acero, especialmente endurecido y especialmente galvanizado
- Color: gris
Propiedades:
- Gran estabilidad
- Amplio rango de temperatura (-40°C a +100°C)
- Excelentes propiedades de sujeción, altamente elástico, dimensionalmente estable
- Resistente a la radiación UV
- Sin halógenos ni silicio
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!