Para obtener información detallada así como más imágenes y documentos de los distintos artículos, seleccione el artículo que le interese en la siguiente tabla.
ASSY®plus galvanizado bicromatado Tornillo para aglomerado
Para fijación universal y sin huecos de conexiones de metal-madera o madera-madera en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios internos.
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos


Versiones
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Atención al cliente: 800 375 390
Los precios se muestran a los clientes tras iniciar sesión
Posicionamiento preciso y sin división
El posicionamiento preciso del tornillo no es un problema en absoluto gracias a su punta de perforación de centrado, que fue especialmente diseñada para este propósito. Los filos de corte garantizan un rendimiento de perforación perfecto, como si se tratase de una broca Forstner. También evitan la irritante rotura o fragmentación de la madera.
Atornillado rápido
La sección inicial de la rosca inmediatamente posterior a la punta es fina y permite un atornillado rápido.
Accionamiento AW para una localización y transmisión de fuerza óptimas
La impronta AW garantiza un excelente ajuste de la broca en el accionamiento del tornillo. De este modo, se evitan los impactos tambaleantes y el deslizamiento de la broca desde el tornillo mientras se atornilla.
Los tornillos para aglomerado ASSY 3.0 se han optimizado para su uso en materiales de madera. Su uso en tacos de plástico puede causar una reducción de la capacidad de carga. Por lo tanto, recomendamos usar solo tornillos sin puntas de rosca optimizadas (punta de perforación, rosca de acoplamiento, rosca de anillo, borde dentado, ranura de autolimpieza, etc.) en tacos de plástico, por ejemplo, ASSY D, tornillos para madera hexagonales DIN 571 o tornillos Wüpofast.
Para unir metales a la madera, haga un corte preciso en la pestaña de metal.
Documentos de trabajo disponibles:
El software de dimensionamiento de madera de construcción, las tablas de carga y las instrucciones de procesamiento detalladas se pueden encontrar en la página de servicio www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
Cuando utilice estos tornillos, se deben respetar las especificaciones ETA-11/0190.
Para conexiones de metal-madera o madera-madera cerca del borde en la construcción de muebles, aplicaciones de montaje de tiendas y construcción de madera y para accesorios para interiores.
Ángulo de atornillado 0 ° a 90 °. Para madera de coníferas o materiales a base de madera hechos de madera blanda, la conexión del tornillo se realiza sin perforación previa. Para reducir las distancias de los bordes, se puede hacer un agujero previo de acuerdo con el diámetro del núcleo. Al atornillar madera dura, taladre previamente según la ETA-11/0190.
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!