Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin
Lijadora rotorbital de disco ETS 150-E twin
LIJADORA-ROTO-ORBITAL-ETS-150-E-TWIN
MASTER
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Configuración de 2 recorridos en una sola máquina
- Rectificado grueso con un recorrido de 6,2 mm
- Rectificado fino con un recorrido de 2,8 mm
Gran volumen de arranque de viruta
Rotación simultánea y movimiento oscilante
Extracción de polvo integrada
También se puede utilizar sin la función de extracción externa, si fuera necesario.
Rueda de ajuste para adaptar el número de rotaciones y oscilaciones
Los materiales sensibles, como el chapado o las capas finas de pintura, se pueden procesar sin ningún problema.
Hojas de datos(X)

DSPAP-USEIT-P-P120-D150MM
ZEBRA
SUPERPAD P. D 150MM. GRANO 150
ZEBRA
LIJA SUPERPAD-USEIT-P-P80-D150MM
ZEBRAPor ejemplo, una UE de 25 corresponde a una caja de 25 unidades.
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
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!