Carro para montaje BASIC
Carro para montaje BASIC
-MNTGWG-WMW1-3FACHBODEN
Nº de art. 0957505040
EAN 4046777406627
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Carro para montaje robusto y fácil de manejar con tres bandejas de almacenamiento.
- Construcción robusta de chapa de acero, soldado con múltiples bordes
- Tres robustas bandejas de almacenamiento con una capacidad de carga de 100 kg cada una
- Tiradores de aluminio con etiquetas y cubierta transparente
- Carga máxima: 300 kg
- Filas de ranuras y base perforada para insertar divisores
- Dos robustas asas para manejarlo
- Dos ruedas fijas y dos ruedas giratorias con freno, ∅ 100 mm
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Diseño del cajón | Sin cajones |
Número de baldas | 3 Uds |
Color del módulo | Gris luminoso RAL 7035 |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) | 572 x 600 x 790 mm |
Capacidad de carga | 300 kg |
Diámetro del rollo | 100 mm |
Número de rollos | 4 Uds |
Material | Chapa de acero |
Superficie | Lacado |
Peso del producto (por artículo) | 30000,000 g |