Carro para bidones Con dos ruedas de apoyo
Carro para bidones con ruedas de apoyo
CARRO BARRILES
Nº de art.
0962400135
EAN 4048539433285
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para transportar bidones de forma segura con la ayuda de dos ruedas de apoyo hasta una altura de 240 mm.
- Estructura de acero firmemente soldado consistente en tubos de acero y tubos rectangulares
- Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
- La altura del dispositivo de agarre de pestañas de bidones de la barra central puede regularse en todo momento
- Ruedas de apoyo con neumáticos macizos de caucho de 200 mm de diámetro
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Anchura | 700 mm |
Profundidad | 500 mm |
Altura | 1600 mm |
Capacidad de carga | 250 kg |
Diámetro de la rueda | 260 mm |
Material de la rueda | Aire |
Anchura de la rueda | 85 mm |
Altura de empuñadura | 900 mm |