Carro de taller Compacto
Carro de taller Compact
WRKSTWG-TLSYS-C8-MATT-R3020-710X530X900
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Construcción robusta de chapa de acero multiplegada
- Dimensiones exteriores incl. empuñadura (A x F x Al): 710 x 430 x 940 mm
- Carga total: 300 kg
- Altura de trabajo: 885 mm
- Cajones totalmente extensibles montados sobre rodamientos
- Dimensiones de cajón adecuadas para surtidos de herramienta en moldes de espuma
- Empuñadura lateral ergonómica y resistente
- Ruedas hechas de goma sin bandas de rodamiento, ruedas de dirección de ∅ 100 mm (una con freno de bloqueo), ruedas de funcionamiento de ∅ 140 mm
- La protección contra golpes hecha de caucho de espuma elástica protege contra daños por impactos
- Disponible con encimera de plástico ABS, madera o alfombrilla de goma estriada
- Lacado: Unidad disponible en cuatro colores diferentes; todos los cajones en RAL 9011 (negro grafito)
- Amplia gama de accesorios
- Laterales con perforación cuadrada para accesorios de la gama de placas perforadas
Concepto de bloqueo de tres niveles
- Bloqueo central con bloqueo del cilindro
- El desbloqueo con una sola mano y los bloqueos de cajón individuales evitan que estos se abran accidentalmente mientras se mueven
- Bloqueo del cajón para una estabilidad excelente y para evitar vuelcos. Solo se puede abrir un cajón a la vez.
Hojas de datos(X)
Número de cajones | 8 Uds |
Material de la encimera | Esterilla de goma |
Color | Rojo tráfico RAL 3020 |
Color del cajón | Negro |
Anchura | 710 mm |
Profundidad | 430 mm |
Altura | 940 mm |
Capacidad de carga | 300 kg |
Capacidad de carga del cajón | 35 kg |
Peso | 64 kg |
Superficie | Lacado |
Material | Chapa de acero |
Tipo de extracción | Extensión completa |
Diseño del cajón | 7 cajones, An 466 x F 336 x Alt 65 mm |
Diseño de los rodillos | 2 ruedas fijas sin freno (D: 140 mm) |
Peso del producto (por artículo) | 60000 g |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!