Carretilla para botellas de acero Para transportar una bombona de acero
Carro para botellas de acero
-GASBTLTRLY-SOLIDRBR-1X50LTR
Nº de art. 0962400131
EAN 4048539433353
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Diseño de acero de soldadura permanente
- Tubo de acero de Ø 26,9 × 1,75 mm
- Base de chapa de acero de 4 mm de grosor con cantos en 3 lados
- Empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos
- El protector de la cadena evita que las bombonas vuelquen
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Se puede utilizar para el tamaño mínimo de botella | 40 l |
Se puede utilizar para el tamaño máximo de botella | 50 l |
Se puede utilizar para el diámetro mínimo/máximo de botella | 210-250 mm |
Material de la rueda | Goma maciza |
Capacidad de carga | 100 kg |
Anchura | 460 mm |
Profundidad | 450 mm |
Altura | 1200 mm |
Diámetro del tubo | 26,9 mm |
Grosor de la pared del tubo | 1,75 mm |
Diámetro de la rueda | 200 mm |
Anchura de la rueda | 50 mm |
Grosor de la placa del dedo | 4 mm |
Material de la pala de la carretilla | Placa de acero |