Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Carraca neumática 1/2 pulgada plus

Carraca neumática 1/2 pulgadas liviana
CARRACA NEUMÁTICA 1/2" PLUS

Nº de art. 0703200212

EAN 4065746805858

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Carraca neumática 1/2 pulgada plus

Nº de art. 0703200212

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Carraca neumática de uso profesional con diseño resistente para el ajuste de tornillos y tuercas en general.

Características


  • Cuadrante de 1/2”.

  • Cuello extendido diseñado para alcanzar áreas reducidas.

  • Cuenta con 3 engranajes planetarios internos que proporcionan mayor vida útil.

  • Alta transmisión de potencia y durabilidad.

  • Accionamiento por palanca.

  • Selector o cambio de giro para apretar o aflojar.


Ventajas


  • Fácil de usar.

  • Agilidad y velocidad en trabajo de ajuste y desajuste de piezas.

  • Herramienta robusta, ligera y duradera.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación o superficie a tratar. no puede Würth Chile hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Área de aplicación

Para aplicaciones industriales y automotrices generales de apriete y aflojado de tornillos y tuercas en lugares de difícil acceso.

Instrucciones

Antes de usar, lea atentamente el manual de instrucciones. Antes de conectar la manguera, aplique de 4 a 5 gotas de aceite neumático de buena calidad en la entrada de aire. Después de 3 a 4 horas de funcionamiento, es posible que sea necesario volver a lubricar. Compruebe periódicamente si todas las piezas están fijadas de forma segura. Siga este procedimiento diariamente antes de comenzar a trabajar. Seleccione siempre los accesorios correctos respecto a tamaño y diseño para el trabajo que está intentando realizar y opere acordemente.

Dispositivo portaherramientas

1/2-pulgadas cuadrado exterior

Par máximo

50 lbf.ft

Longitud

262 mm

Presión funcionamiento

90 psi

Consumo de aire

7 Cubicfeet/minute

Diámetro interior mínimo de la manguera

10 mm