Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cargador AL 60-LI

Cargador de 12 V AL 60-LI
CARGADOR-AL60-LI

Nº de art. 0700812

EAN 4050641912077

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cargador AL 60-LI

Nº de art. 0700812

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 1 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Cargador para batería LI de 12 V.
Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensión de entrada

230 V/CA

Corriente de carga máxima

3 A

Longitud del cable

2 m

Longitud

165 mm

Anchura

120 mm

Altura

70 mm

Potencia de salida

55 W

Tiempo de carga

60 min

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector

Peso del producto (por artículo)

750,000 g

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

5

Tensión nominal

230 V/CA

Tensión de salida

12 V/CC