Carbo off
Limpiador carburadores y válv. mariposa CARBO OFF
LIMPIA CARBURADOR CARBO OFF 300ML
Nº de art.
0893100300
EAN 4046777382341
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Con una fácil aplicación en aerosol, puede asegurarse de que su motor funcionará mejor durante mucho más tiempo.
- Limpieza de carburador, TBI, cuerpo de mariposa, colector, válvulas y cabezales sin necesidad de desmontar
- Elimina barniz, lodos y costras de carbón para mejorar el rendimiento y reducir el consumo de combustible
- Sin desmontarlo, deje el motor en marcha hasta que alcance la temperatura normal de trabajo, aproximadamente 90 °C
- Desconecte la manguera del filtro de aire del TBI o de la entrada del carburador, con el motor al ralentí
Aviso
No utilice el producto en vehículos con un alto consumo de aceite lubricante y/o holgura en los cojinetes. No aplique el producto en interiores
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
Área de aplicación
carburador, TBI, cuerpo de mariposa, colector, válvulas y cabezas
Instrucciones
Rocíe el producto lentamente en la entrada del TBI o carburador, acelerando intermitentemente el motor hasta lograr la limpieza y descarburización deseadas
Contenido | 300 ml |
Color | Amarillo |
Olor/fragancia | Tipo disolvente |
Base química | Xileno |
Shelf life from production | 36 Monate |
Densidad | 0.87 g/cm³ |