Bienvenido a Würth de Chile Solo para profesionales

Venta por mayor

Compras con crédito

Guía cómo comprar

+5000 productos

Cáncamo hembra DIN 582, acero inoxidable A4

DIN 582 acero inoxidable A4 bruñido
TU-AN-DIN582-A4-FORJADO-M10

Nº de art. 038910
EAN 4052712794124

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cáncamo hembra DIN 582, acero inoxidable A4

Nº de art. 038910

Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Cantidad
Empaque
x 5 unid.

Exclusivo para clientes

Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos

Aviso

Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.

Informaciones sobre el producto

Hojas de datos(X)

Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tipo de rosca x diámetro nominal (d)

M10

Diámetro interno (d1)

25 mm

Diámetro exterior (d2)

45 mm

Diámetro de la superficie de contacto (d3)

25 mm

Material

Acero inoxidable A4

Superficie

Natural

Capacidad de carga (F max)

230 kg

Diámetro nominal

10 mm

Compatible con RoHS